EATON - Moottorinsuojakatkaisija - Z-MS-16/2 2-NAP. 10-16A

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Moottorinsuojakatkaisija - Z-MS-16/2 2-NAP. 10-16A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöreleen virta-asetus - 10...16 A

  • Suojauksen toimintaperiaate - magneettinen

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 16 A

  • Leveys - 36 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

72 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015082483999

Sähkönumero

3734040

Toimittajan tuotenumero

248399

Tukkuerä

1

Lämpöreleen virta-asetus:

10...16 A

Suojauksen toimintaperiaate:

magneettinen

Napojen lukumäärä:

2

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

16 A

Leveys:

36 mm

Syvyys:

80 mm

Korkeus:

75 mm

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

7.5 kW

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

160...208 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoituskäyttöjännite:

400...400 V

Vaihevahti:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

keinuvipu

Mitoitusteho AC-3, 230 V:

0 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Integroitu apukytkin:

ei

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:

0 kA

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Z-MS-16/2, 2-NAP. 10-16A

Moottorinsuojakatkaisijat Z-MS
  • 1- ja 3-vaiheisten moottoreiden kytkentään ja suojaukseen, max tehot 15 kW (380/400 V) Lämpövarokkeen asetuksen säätömahdollisuus
  • Oikosulkusuojan asetus vakio
  • Sopivat johdonsuojakatkaisimien (PLS6, PLSM) lisätarvikkeet
  • Oikosulun katkaisukyky 10 kA (EN60947)

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan