EATON - Moottorinsuojarele 0,3-1,2A la - PKE-XTUA-1,2

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Moottorinsuojarele 0,3-1,2A la - PKE-XTUA-1,2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Lämpöreleen virta-asetus - 0.3...1.2 A

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 1.2 A

  • Oikosulkulaukaisutoiminto - viivästetty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015081195374

Sähkönumero

3730527

Toimittajan tuotenumero

121727

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Lämpöreleen virta-asetus:

0.3...1.2 A

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

1.2 A

Oikosulkulaukaisutoiminto:

viivästetty

PKE-XTUA-1,2 Moottorinsuojarele 0,31,2A PKE12 laajennettu

Moottorinsuojakatkaisijat
PKZM0 ja PKZM4 - klassiset moottorinsuojakatkaisimet, väänninmalli, nimellisvirta 0,16...65 A
PKZM01 - moottorinsuojakatkaisimet, painikemalli, nimellisvirta 0,16...25 A
PKZM0-T - suojakatkaisimet muuntajien primaaripuolelle. Elektromagneettisen laukaisimen asetusarvo on 20 x In. Nimellisvirta 0,16...25 A
PKM0 - moottorinsuojakatkaisijat ilman ylikuormitussuojaa, suojaavat vain oikosululta. Käytetään piireissä, joissa ei ole ylikuormitus-vaaraa tai ylikuormitussuoja on jo olemassa PKE - elektronisella laukaisimella varustetut moottorinsuojakatkaisijat. Koostuvat perusmoduulista ja vaihdettavista laukaisu-moduuleista. Klassisiin moottorinsuojakytkimiin verrattuna elektronisella laukaisimella varustettu laukaisumoduuli on joustavampi käytössä ja siinä on erilaisia lisämahdollisuuksia. PKE-laukaisumoduulin voi liittää SmartWire-DT-järjestelmän

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan