EATON - Moottorinsuojarele 1-4A - PKE-XTU-4

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Moottorinsuojarele 1-4A - PKE-XTU-4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Lämpöreleen virta-asetus - 1...4 A

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 4 A

  • Oikosulkulaukaisutoiminto - viivästetty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015081195343

Sähkönumero

3730521

Toimittajan tuotenumero

121724

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Lämpöreleen virta-asetus:

1...4 A

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

4 A

Oikosulkulaukaisutoiminto:

viivästetty

PKE-XTU-4 Moottorinsuojarele 14A PKE12

Moottorinsuojakatkaisijat
PKZM0 ja PKZM4 - klassiset moottorinsuojakatkaisimet, väänninmalli, nimellisvirta 0,16...65 A
PKZM01 - moottorinsuojakatkaisimet, painikemalli, nimellisvirta 0,16...25 A
PKZM0-T - suojakatkaisimet muuntajien primaaripuolelle. Elektromagneettisen laukaisimen asetusarvo on 20 x In. Nimellisvirta 0,16...25 A
PKM0 - moottorinsuojakatkaisijat ilman ylikuormitussuojaa, suojaavat vain oikosululta. Käytetään piireissä, joissa ei ole ylikuormitus-vaaraa tai ylikuormitussuoja on jo olemassa PKE - elektronisella laukaisimella varustetut moottorinsuojakatkaisijat. Koostuvat perusmoduulista ja vaihdettavista laukaisu-moduuleista. Klassisiin moottorinsuojakytkimiin verrattuna elektronisella laukaisimella varustettu laukaisumoduuli on joustavampi käytössä ja siinä on erilaisia lisämahdollisuuksia. PKE-laukaisumoduulin voi liittää SmartWire-DT-järjestelmän

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan