EATON - Nokkakytkin askel - T0-1-15402/IVS

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Nokkakytkin askel - T0-1-15402/IVS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkimen tyyppi - päällä/pois-kytkin

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Kytkentäsentojen määrä - 2

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A

  • 0 (off) -asento - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015080602118

Sähkönumero

3632236

Toimittajan tuotenumero

60211

Tukkuerä

1

Kytkimen tyyppi:

päällä/pois-kytkin

Napojen lukumäärä:

2

Kytkentäsentojen määrä:

2

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

20 A

0 (off) -asento:

kyllä

Laitteen rakenne:

integroitu laite

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Palautus 0-asennossa:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP30

Kilven koko:

muu

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Koteloitu laite:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

vipu

Sopii väliasennukseen:

ei

T0-1-15402/IVS

Eaton T-sarjan ohjauskytkimet

- IP65
- Keskeytyksetön nimellissähkövirta: 10 A - 315 A

T-kiertokytkimet ovat saatavilla kolmena perusmallina:
- Upotusasennettava (etukiinnitys)
- Keskiasennettava (kanta-asennus kytkennällä)
- Pinta-asennettava (eristetty kotelo)