EATON - Nokkakytkin mittaus - T0-3-8048/IVS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
0 (off) -asento - kyllä
Laitteen rakenne - keskuksen asennus
Laajennettava - kyllä
Sisältää säätöyksilön - kyllä
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015080412359
Sähkönumero
3632324
Toimittajan tuotenumero
41235
Tukkuerä
1
0 (off) -asento:
kyllä
Laitteen rakenne:
keskuksen asennus
Laajennettava:
kyllä
Sisältää säätöyksilön:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP30
T0-3-8048/IVS,VIRRANMITTAUSKYTKIN
Eaton T-sarjan ohjauskytkimet
- IP65
- Keskeytyksetön nimellissähkövirta: 10 A - 315 A
T-kiertokytkimet ovat saatavilla kolmena perusmallina:
- Upotusasennettava (etukiinnitys)
- Keskiasennettava (kanta-asennus kytkennällä)
- Pinta-asennettava (eristetty kotelo)
Eaton T-sarjan ohjauskytkimet
- IP65
- Keskeytyksetön nimellissähkövirta: 10 A - 315 A
T-kiertokytkimet ovat saatavilla kolmena perusmallina:
- Upotusasennettava (etukiinnitys)
- Keskiasennettava (kanta-asennus kytkennällä)
- Pinta-asennettava (eristetty kotelo)


