EATON - Ohjauspaneeli - DX-KEY-LED2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - ohjauspaneeli
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3816691
Toimittajan tuotenumero
186946
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
ohjauspaneeli
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
LED-näytöllä varustettu näppäimistö DE1, DC1, DA1, DB1
Toimintayksikkö, Alaryhmä: HMI laite, Kuvaus: 7-digitaalinen näyttöyksikkö, Front IP54, noin 3 m-pitkä, plug-in liitäntä kaapeli (RJ45, 8-pin), Pituus: 3 m, Käytettäväksi: DE1, DC1, DA1, DB1
Toimintayksikkö, Alaryhmä: HMI laite, Kuvaus: 7-digitaalinen näyttöyksikkö, Front IP54, noin 3 m-pitkä, plug-in liitäntä kaapeli (RJ45, 8-pin), Pituus: 3 m, Käytettäväksi: DE1, DC1, DA1, DB1


