EATON - Ohjausyksikkö - CBCA-00/01

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Ohjausyksikkö - CBCA-00/01

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - xComfort

  • Sisältää näytön - ei

  • Sarjaporttien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9008790987717

Sähkönumero

2813967

Toimittajan tuotenumero

196811

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

xComfort

Sisältää näytön:

ei

Sarjaporttien lukumäärä:

0

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Integroitu GSM-modeemi:

ei

Integroitu DCF-kello:

ei

Nimellisjännite:

5 V

Integroitujen sisääntulokanavien lukumäärä:

1

Integroitujen lähtökanavien lukumäärä:

1

Eaton xComfort Bridge

xComfort-keskusyksikkö

Ohjaa xComfort valaistusratkaisuita mobiiliapplikaation avulla.

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan