EATON - Pääkytkin - IS-16/3 16A 3-NAP.

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Pääkytkin - IS-16/3 16A 3-NAP.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätoiminto - muu

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Nimellisjännite - 240 V

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015082762568

Sähkönumero

3609160

Toimittajan tuotenumero

276256

Tukkuerä

1

Kytkentätoiminto:

muu

Nimellisvirta:

16 A

Napojen lukumäärä:

3

Nimellisjännite:

240 V

Jännitetyyppi:

AC

Mitoitettu kytkentäkuorma:

0 kA

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Sallittu minimijännite:

240 V

Oikosulkukatkaisukyky (Icw):

2 kA

Merkinantolampulla:

ei

Lampun enimmäisteho:

0 W

Upotussyvyys:

69.5 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Erottimet ISNimellisjännite 240/415VAC Oikosulunkestävyys: 12,5 kA (In16-80 A)6 kA (In 100-125 A) Käyttöluokka AC-22 Kytkettävän johdonpoikkipinta-ala 2,5-50 mm2



Erottimet IS
Nimellisjännite 240/415VAC
Oikosulunkestävyys:
  • 12,5 kA (In 16-80 A)
  • 6 kA (In 100-125 A)
Käyttöluokka AC-22
Kytkettävän johdon poikkipinta-ala 2,5-50 mm2

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan