EATON - Pääkytkin - IS-63/2 63A 2-NAP.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätoiminto - muu
Nimellisvirta - 63 A
Napojen lukumäärä - 2
Nimellisjännite - 240 V
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
11 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 11 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
Xpole
EAN-koodi
4015082762759
Sähkönumero
3609179
Toimittajan tuotenumero
276275
Tukkuerä
1
Kytkentätoiminto:
muu
Nimellisvirta:
63 A
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisjännite:
240 V
Jännitetyyppi:
AC
Mitoitettu kytkentäkuorma:
0 kA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Sallittu minimijännite:
240 V
Oikosulkukatkaisukyky (Icw):
2 kA
Merkinantolampulla:
ei
Lampun enimmäisteho:
0 W
Upotussyvyys:
69.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Erottimet IS
Nimellisjännite 240/415VAC
Oikosulunkestävyys:
- 12,5 kA (In 16-80 A)
- 6 kA (In 100-125 A)
Kytkettävän johdon poikkipinta-ala 2,5-50 mm2


