EATON - Pääkytkin - P1-32/V/SVB 3-n 32A POHJAK.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 32 A
Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Ohjauselementin väri - punainen
Käyttö pääkytkimenä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
64 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015080956761
Sähkönumero
3632004
Toimittajan tuotenumero
95676
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
32 A
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Ohjauselementin väri:
punainen
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
kyllä
Ohjauselementin tyyppi:
oven kytkentä, pyörivä käyttö
Käyttö turvakytkimenä:
ei
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
690...690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Katkaisuteho 400 V:
15 kW
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Lukittavissa:
kyllä
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
32 A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
80 kA
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
13 kW
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
0.64 kA
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sopii väliasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
15 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Lattia asennus:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


