Etusivu

EATON - Pääkytkin - P3-63/EA/SVB-SW 3-N 63A ETUL.

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Pääkytkin - P3-63/EA/SVB-SW 3-N 63A ETUL.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A

  • Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Käyttö pääkytkimenä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

165 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015080578574

Sähkönumero

3632022

Toimittajan tuotenumero

57857

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Ohjauselementin väri:

musta

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

oven kytkentä, pyörivä käyttö

Käyttö turvakytkimenä:

ei

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

690...690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Katkaisuteho 400 V:

30 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

kyllä

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

63 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

4 kA

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

30 kW

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

1.26 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

30 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Lattia asennus:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

P3-63/EA/SVB-SW, 3-NAP. 63A ETULEVY P3-63/EA/SVB-SW,3-NAP.63A ETULEVY