EATON - Pääkytkin - T0-1-102/EA/SVB-SW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - päällä/pois-kytkin
Napojen lukumäärä - 2
0 (off) -asento - kyllä
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 5.5 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
V013289
Toimittajan tuotenumero
93451
Tukkuerä
0
Malli / Tyyppi:
päällä/pois-kytkin
Napojen lukumäärä:
2
0 (off) -asento:
kyllä
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
20 A
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
5.5 kW
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
11.5 A
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Asennus edestä:
kyllä
Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:
12
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
T0 -sarjan pääkytkin on uppoasennukseen tarkoitettu 2-napainen kytkin, joka soveltuu enintään 20 A kuormille. Kytkimessä on yksi kosketinyksikkö sekä STOP-toiminto, ja se toimitetaan mustalla kiertokahvalla sekä lukitusrenkaalla. Kytkin voidaan lukita 0-asentoon (Off), mikä parantaa käytön turvallisuutta huolto- ja kunnossapitotilanteissa.


