EATON - Pääkytkin - T0-1-8210/I1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - suunnanvaihtaja
Napojen lukumäärä - 1
0 (off) -asento - kyllä
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 4 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015082070762
Sähkönumero
3632140
Toimittajan tuotenumero
207076
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
suunnanvaihtaja
Napojen lukumäärä:
1
0 (off) -asento:
kyllä
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
20 A
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
4 kW
Palautus 0-asennossa:
ei
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
11.5 A
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Koteloitu laite:
kyllä
Sopii keskusasennukseen:
ei
Sopii väliasennukseen:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Ohjauselementin tyyppi:
vipu
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
- IP65
- Keskeytyksetön nimellissähkövirta: 10 A - 315 A
T-kiertokytkimet ovat saatavilla kolmena perusmallina:
- Upotusasennettava (etukiinnitys)
- Keskiasennettava (kanta-asennus kytkennällä)
- Pinta-asennettava (eristetty kotelo)


