EATON - Pääkytkin - T0-2-1/V/SVB 3-n 20A POHJAK.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A
Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Ohjauselementin väri - punainen
Käyttö pääkytkimenä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
165 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4015080436195
Sähkönumero
3632053
Toimittajan tuotenumero
43619
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
20 A
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Ohjauselementin väri:
punainen
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
kyllä
Ohjauselementin tyyppi:
oven kytkentä, pyörivä käyttö
Käyttö turvakytkimenä:
ei
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
690...690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Katkaisuteho 400 V:
5.5 kW
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Lukittavissa:
kyllä
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
20 A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
6 kA
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
5.5 kW
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
0.32 kA
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sopii väliasennukseen:
kyllä
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
5.5 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Lattia asennus:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Eaton T-sarjan ohjauskytkimet
- IP65
- Keskeytyksetön nimellissähkövirta: 10 A - 315 A
T-kiertokytkimet ovat saatavilla kolmena perusmallina:
- Upotusasennettava (etukiinnitys)
- Keskiasennettava (kanta-asennus kytkennällä)
- Pinta-asennettava (eristetty kotelo)


