Etusivu

EATON - Painekytkin - MCSN11 3a max 4 bar

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Painekytkin - MCSN11 3a max 4 bar

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liityntä paine - 0...9.4 bar

  • Kierteen koko - 1/2"

  • Manuaalikytkimellä on/off - ei

  • Elektroninen versio - ei

  • Liitäntätyyppi - lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015080292036

Sähkönumero

2709174

Toimittajan tuotenumero

29203

Tukkuerä

1

Liityntä paine:

0...9.4 bar

Kierteen koko:

1/2"

Manuaalikytkimellä on/off:

ei

Elektroninen versio:

ei

Liitäntätyyppi:

lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre

Mitoitusjännite Ue, DC:

0...250 V

Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:

0...400 V

Säädettävä virta-alue:

0...0 A

Korkeus:

120 mm

Leveys:

60 mm

Syvyys:

96 mm

Halkaisija:

0 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Poiskytkeytymispaine:

0...11 bar

Sopii 2-pisteen controlleriksi:

kyllä

Varolla:

kyllä

Sopii rajoittimeksi:

ei

Keskilämpötila:

25...80 °C

Aloitusarvo:

0...0 hPa

Painekytkimen erotus:

0 bar

Räjähdyspaine:

90 bar

Lopetusarvo:

0...0 hPa

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Enimmäistestipaine:

32 bar

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

3

Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:

0...400 V

Käsikäyttöinen:

ei

Mitta-arvo painealueella:

0 Pa

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Loppuarvo mitattu painearvo:

0 Pa

Sisältää näytön:

ei

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

5.5 kW

Kytkentäteho AC-3, 240 V:

15 kA

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

0 A

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

11.5 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Rajähdyssuojattu:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

MCSN11, 3 AV MAX 4 BAR