Etusivu

EATON - Painikekaluste - Z-PU/SO

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Painikekaluste - Z-PU/SO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentävirta - 16 A

  • Kytkentäjännite - 250 V

  • Painikkeen väri - musta

  • Jännitetyyppi - AC

  • Merkinantolampulla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082762933

Sähkönumero

2302991

Toimittajan tuotenumero

276293

Tukkuerä

1

Kytkentävirta:

16 A

Kytkentäjännite:

250 V

Painikkeen väri:

musta

Jännitetyyppi:

AC

Merkinantolampulla:

ei

Lamppujännite:

0...0 V

Lampun enimmäisteho:

0 W

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Upotussyvyys:

60 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Z-PU/SO PAINIKE 16A 1S + 1AV