EATON - Painikekaluste - Z-PU/SS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentävirta - 16 A
Kytkentäjännite - 250 V
Painikkeen väri - vihreä
Jännitetyyppi - AC
Merkinantolampulla - ei
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082762926
Sähkönumero
2302990
Toimittajan tuotenumero
276292
Tukkuerä
1
Kytkentävirta:
16 A
Kytkentäjännite:
250 V
Painikkeen väri:
vihreä
Jännitetyyppi:
AC
Merkinantolampulla:
ei
Lamppujännite:
0...0 V
Lampun enimmäisteho:
0 W
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
60 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Z-PU/SS PAINIKE 16A 2S


