EATON - Painikekaluste - Z-PUL24/SO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentävirta - 16 A
Kytkentäjännite - 250 V
Painikkeen väri - musta
Jännitetyyppi - AC
Merkinantolampulla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082762964
Sähkönumero
2302994
Toimittajan tuotenumero
276296
Tukkuerä
1
Kytkentävirta:
16 A
Kytkentäjännite:
250 V
Painikkeen väri:
musta
Jännitetyyppi:
AC
Merkinantolampulla:
kyllä
Valonlähteen tyyppi:
LED
Lamppujännite:
12...24 V
Lampun kanta:
muu
Lampun enimmäisteho:
2 W
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
60 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP40


