Etusivu

EATON - Painikekaluste - Z-PUL24/SS

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Painikekaluste - Z-PUL24/SS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentävirta - 16 A

  • Kytkentäjännite - 250 V

  • Painikkeen väri - vihreä

  • Jännitetyyppi - AC

  • Merkinantolampulla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082762957

Sähkönumero

2302993

Toimittajan tuotenumero

276295

Tukkuerä

1

Kytkentävirta:

16 A

Kytkentäjännite:

250 V

Painikkeen väri:

vihreä

Jännitetyyppi:

AC

Merkinantolampulla:

kyllä

Valonlähteen tyyppi:

LED

Lamppujännite:

12...24 V

Lampun kanta:

muu

Lampun enimmäisteho:

2 W

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Upotussyvyys:

60 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Z-PUL24/SS PAINIKE MERKKILAMPULLA 2S