EATON - Painikekilpi Eaton - M22-XD-S-GB9 taso musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - litteä
Väri - musta
Merkintä ISO-symboleilla - muu
Aukon halkaisija - 22 mm
Muoto - pyöreä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082182014
Sähkönumero
2335725
Toimittajan tuotenumero
218201
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
litteä
Väri:
musta
Merkintä ISO-symboleilla:
muu
Aukon halkaisija:
22 mm
Muoto:
pyöreä
Ulkohalkaisija:
22 mm
Leveys:
0 mm
Korkeus:
0 mm
Kaiverrettavissa:
ei
Sopii painonapille:
kyllä
Sopii valopainikkeelle:
ei
Sopii merkkivalolle:
ei
Sopii merkkilampulle:
ei
Sopii valintakytkimelle:
ei
Sienipainike:
ei
Eaton RMQ -Titan-sarja sisältää laajan valikoiman ohjaus- ja merkinantolaitteita, jotka sopivat kaikkein vaativimpiin tarpeisiin
Laitteiden modulaarinen rakenne antaa mahdollisuuden koota paljon erilaisia järjestelmiä, käyttämällä vain muutamia peruskomponentteja. Sen ansiosta voidaan pienentää logistiikkakuluja ja varastoon sitoutunutta pääomaa. RMQ-Titan-sarjan komponentit ovat korkealaatuisia ja ne kuuluvat korkeaan IP-luokkaan - IP67 ja IP69K.
Kaikissa merkkivalokalusteissa käytetään LED-valoja, mikä takaa pienen energiankulutuksen, pitkän käyttöiän (jopa 100 000 h jatkuvan käytön) sekä erinomaisen tärinänkestävyyden.
Käyttäen LabelEditor-erikoisohjelmaa, asiakkaat voivat tilata RMQ-Titan -sarjan komponentteihin omia graafisia merkintöjä, jotka tehdään tehtaalla laserkaiverruksella.
Laaja valikoima hätäpysäytyspainikkeita kuten, kytkentäindikaattorit, kontaktielementit erilaisilla konfiguraatioilla, avainkytkimet ja painikkeiden valorenkaat takaavat laitteiden turvallisen pysäyttämisen ja hätäpysäytyspainikkeiden hyvän näkyvyyden teollisuusympäristössä.
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


