EATON - Painikekilpi Eaton - M22-XDP-G sienipain. vihreä

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Painikekilpi Eaton - M22-XDP-G sienipain. vihreä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - litteä

  • Väri - vihreä

  • Aukon halkaisija - 22 mm

  • Muoto - pyöreä

  • Ulkohalkaisija - 22 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082164386

Sähkönumero

2335803

Toimittajan tuotenumero

216438

Tukkuerä

1

Rakennetyyppi:

litteä

Väri:

vihreä

Aukon halkaisija:

22 mm

Muoto:

pyöreä

Ulkohalkaisija:

22 mm

Leveys:

0 mm

Korkeus:

0 mm

Kaiverrettavissa:

ei

Sopii painonapille:

kyllä

Sopii valopainikkeelle:

ei

Sopii merkkivalolle:

ei

Sopii merkkilampulle:

ei

Sopii valintakytkimelle:

ei

Sienipainike:

ei

M22-XDP-G, SIENIPAINIKE VIHREÄ

Eaton RMQ -Titan-sarja sisältää laajan valikoiman ohjaus- ja merkinantolaitteita, jotka sopivat kaikkein vaativimpiin tarpeisiin
Laitteiden modulaarinen rakenne antaa mahdollisuuden koota paljon erilaisia järjestelmiä, käyttämällä vain muutamia peruskomponentteja. Sen ansiosta voidaan pienentää logistiikkakuluja ja varastoon sitoutunutta pääomaa. RMQ-Titan-sarjan komponentit ovat korkealaatuisia ja ne kuuluvat korkeaan IP-luokkaan - IP67 ja IP69K.

Kaikissa merkkivalokalusteissa käytetään LED-valoja, mikä takaa pienen energiankulutuksen, pitkän käyttöiän (jopa 100 000 h jatkuvan käytön) sekä erinomaisen tärinänkestävyyden.

Käyttäen LabelEditor-erikoisohjelmaa, asiakkaat voivat tilata RMQ-Titan -sarjan komponentteihin omia graafisia merkintöjä, jotka tehdään tehtaalla laserkaiverruksella.

Laaja valikoima hätäpysäytyspainikkeita kuten, kytkentäindikaattorit, kontaktielementit erilaisilla konfiguraatioilla, avainkytkimet ja painikkeiden valorenkaat takaavat laitteiden turvallisen pysäyttämisen ja hätäpysäytyspainikkeiden hyvän näkyvyyden teollisuusympäristössä.

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan