EATON - Painikekilpi Eaton - M22-XDP-S-X4 sienip. + musta

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Painikekilpi Eaton - M22-XDP-S-X4 sienip. + musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - litteä

  • Väri - musta

  • Merkintä - muu

  • Merkintä ISO-symboleilla - symboli "+"

  • Aukon halkaisija - 22 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082182595

Sähkönumero

2335835

Toimittajan tuotenumero

218259

Tukkuerä

1

Rakennetyyppi:

litteä

Väri:

musta

Merkintä:

muu

Merkintä ISO-symboleilla:

symboli "+"

Aukon halkaisija:

22 mm

Muoto:

pyöreä

Ulkohalkaisija:

22 mm

Leveys:

0 mm

Korkeus:

0 mm

Kaiverrettavissa:

ei

Sopii painonapille:

kyllä

Sopii valopainikkeelle:

ei

Sopii merkkivalolle:

ei

Sopii merkkilampulle:

ei

Sopii valintakytkimelle:

ei

Sienipainike:

ei

M22-XDP-S-X4, SIENIP. (+) MUSTA

Eaton RMQ -Titan-sarja sisältää laajan valikoiman ohjaus- ja merkinantolaitteita, jotka sopivat kaikkein vaativimpiin tarpeisiin
Laitteiden modulaarinen rakenne antaa mahdollisuuden koota paljon erilaisia järjestelmiä, käyttämällä vain muutamia peruskomponentteja. Sen ansiosta voidaan pienentää logistiikkakuluja ja varastoon sitoutunutta pääomaa. RMQ-Titan-sarjan komponentit ovat korkealaatuisia ja ne kuuluvat korkeaan IP-luokkaan - IP67 ja IP69K.

Kaikissa merkkivalokalusteissa käytetään LED-valoja, mikä takaa pienen energiankulutuksen, pitkän käyttöiän (jopa 100 000 h jatkuvan käytön) sekä erinomaisen tärinänkestävyyden.

Käyttäen LabelEditor-erikoisohjelmaa, asiakkaat voivat tilata RMQ-Titan -sarjan komponentteihin omia graafisia merkintöjä, jotka tehdään tehtaalla laserkaiverruksella.

Laaja valikoima hätäpysäytyspainikkeita kuten, kytkentäindikaattorit, kontaktielementit erilaisilla konfiguraatioilla, avainkytkimet ja painikkeiden valorenkaat takaavat laitteiden turvallisen pysäyttämisen ja hätäpysäytyspainikkeiden hyvän näkyvyyden teollisuusympäristössä.

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan