EATON - Painikekotelo - M30-FI4-PV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 4
Kotelon kannen väri - harmaa
Rungon rakenne - pinta-asennettava kotelo
Kotelointiluokka (IP) - IP67/IP69K
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015080893103
Sähkönumero
2302814
Toimittajan tuotenumero
197239
Tukkuerä
1
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
4
Kotelon kannen väri:
harmaa
Rungon rakenne:
pinta-asennettava kotelo
Kotelointiluokka (IP):
IP67/IP69K
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Aukon halkaisija:
30 mm
Syvyys:
44 mm
Leveys:
43 mm
Korkeus:
301 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
4X


