EATON - Palokello - CFB6D24 RED BELL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rungon väri - punainen
Äänenvoimakkuus - 95 dB
Virran tyyppi - DC
Asennustapa - pinta-asennus
Langaton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7116623
Toimittajan tuotenumero
521601FULL-1601
Tukkuerä
1
Rungon väri:
punainen
Äänenvoimakkuus:
95 dB
Virran tyyppi:
DC
Asennustapa:
pinta-asennus
Langaton:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Sisäinen paristo:
ei
Moduulien lukumäärä:
0
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Palokello, 6" teräs kongi, punainen, 95dB, 24VDC, -10...+55ºC


