EATON - Pehmokäynnistin - DS7-340SX009N0-N

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Pehmokäynnistin - DS7-340SX009N0-N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu - 9 A

  • Mitoitusjännite Ue - 230...480 V

  • Toiminto - yksisuuntainen

  • Käynnistysluokka - muu

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...24 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3816606

Toimittajan tuotenumero

134910

Tukkuerä

1

Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu:

9 A

Mitoitusjännite Ue:

230...480 V

Toiminto:

yksisuuntainen

Käynnistysluokka:

muu

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...24 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Sisäinen ohitus:

kyllä

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 230 V:

2.2 kW

Sisältää näytön:

ei

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 400 V:

4 kW

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 230 V:

0 kW

Vääntömomentin säätö:

ei

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 400 V:

0 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Käyttöympäristön mitoituslämpötila ilman lämpötilan kompensointia:

40 °C

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

24...24 V

Sisäänrakennettu moottorisuojaus:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Pehmokäynnistin, 9 A, 200 - 480 V AC, Us= 24 V AC/DC, Runkokoko FS1

Pehmokäynnistin, Kuvaus: Sisäisillä ohituskoskettimilla, Toiminnallisuus: Pehmokäynnistinkolmevaiheisille kuormille, Verkkojännite (50/60 Hz): ULN= 200 - 480 V AC, Syöttöjännite: Us= 24 V AC/DC, Ohjausjännite: UC= 24 V AC, 24 V DC, Moottorin nimellisarvo (Vakiokytkentä, In-Line) at 400 V, 50 Hz: P= 4 kW, at 460 V, 60 Hz: P= 5 HP, Nimellisvirta AC-53: Ie= 9 A, Nimellisjännite: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, Runkokoko: FS1, Standardit: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.2-14