EATON - Pehmokäynnistin - DS7-342SX009N0-N
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu - 9 A
Mitoitusjännite Ue - 230...480 V
Toiminto - yksisuuntainen
Käynnistysluokka - muu
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 089 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
3816621
Toimittajan tuotenumero
134928
Tukkuerä
1
Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu:
9 A
Mitoitusjännite Ue:
230...480 V
Toiminto:
yksisuuntainen
Käynnistysluokka:
muu
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
110...230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
0...0 V
Sisäinen ohitus:
kyllä
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 230 V:
2.2 kW
Sisältää näytön:
ei
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 400 V:
4 kW
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 230 V:
0 kW
Vääntömomentin säätö:
ei
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 400 V:
0 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Käyttöympäristön mitoituslämpötila ilman lämpötilan kompensointia:
40 °C
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
110...230 V
Sisäänrakennettu moottorisuojaus:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Pehmokäynnistin, Kuvaus: Sisäisillä ohituskoskettimilla, Toiminnallisuus: Pehmokäynnistinkolmevaiheisille kuormille, Verkkojännite (50/60 Hz): ULN= 200 - 480 V AC, Syöttöjännite: Us= 110 - 230 V AC, Ohjausjännite: UC= 110 - 230 V AC, Moottorin nimellisarvo (Vakiokytkentä, In-Line) at 400 V, 50 Hz: P= 4 kW, at 460 V, 60 Hz: P= 5 HP, Nimellisvirta AC-53: Ie= 9 A, Nimellisjännite: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, Runkokoko: FS1, Standardit: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.2-14


