EATON - Pehmokäynnistin - S811+N66P3S

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Pehmokäynnistin - S811+N66P3S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu - 66 A

  • Mitoitusjännite Ue - 200...600 V

  • Toiminto - yksisuuntainen

  • Käynnistysluokka - säädettävä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 0...0 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3816638

Toimittajan tuotenumero

168979

Tukkuerä

1

Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu:

66 A

Mitoitusjännite Ue:

200...600 V

Toiminto:

yksisuuntainen

Käynnistysluokka:

säädettävä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

0...0 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Sisäinen ohitus:

kyllä

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 230 V:

18.5 kW

Sisältää näytön:

kyllä

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 400 V:

30 kW

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 230 V:

30 kW

Vääntömomentin säätö:

ei

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 400 V:

55 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Käyttöympäristön mitoituslämpötila ilman lämpötilan kompensointia:

50 °C

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

0...0 V

Sisäänrakennettu moottorisuojaus:

kyllä

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Pehmokäynnistin, 66 A, 200 - 600 V AC, Us= 24 V DC, ohjausyksikön kanssa ja pumpun algoritmi, Runkokoko N

Pehmokäynnistin, Kuvaus: Sisäisillä ohituskoskettimilla, Toiminnallisuus: Pehmokäynnistin kolmivaiheiset kuormat, ohjausyksikön kanssa ja pumpun algoritmi, Verkkojännite (50/60 Hz): ULN= 200 - 600 V AC, Syöttöjännite: Us= 24 V DC, Ohjausjännite: UC= 24 V DC, Moottorin nimellisarvo (Vakiokytkentä, In-Line) at 400 V, 50 Hz: P= 30 kW, at 460 V, 60 Hz: P= 50 HP, Nimellisvirta AC-53: Ie= 66 A, Nimellisvirta AC-53, In-Delta: Ie= 114 A, Käynnistysluokka: CLASS 10 (star-delta replacement), CLASS 20 (heavy starting duty 3 x Ie 45 s), CLASS 30 (6 x Ie 30 s), Nimellisjännite: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, 600 V , Runkokoko: N, Standardit: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.2-14-1995, GB14048