EATON - Potentiometri Eaton - M22-R10K 10 kohm

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Potentiometri Eaton - M22-R10K 10 kohm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Resistanssi - 10000 Ohm

  • Energiankulutus - 0.5 W

  • Pyörimismäärä - 1...1

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082294915

Sähkönumero

2336172

Toimittajan tuotenumero

229491

Tukkuerä

1

Resistanssi:

10000 Ohm

Energiankulutus:

0.5 W

Pyörimismäärä:

1...1

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Reiän halkaisija:

22 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

M22-R10K, 10 KOHM

Eaton RMQ -Titan-sarja sisältää laajan valikoiman ohjaus- ja merkinantolaitteita, jotka sopivat kaikkein vaativimpiin tarpeisiin
Laitteiden modulaarinen rakenne antaa mahdollisuuden koota paljon erilaisia järjestelmiä, käyttämällä vain muutamia peruskomponentteja. Sen ansiosta voidaan pienentää logistiikkakuluja ja varastoon sitoutunutta pääomaa. RMQ-Titan-sarjan komponentit ovat korkealaatuisia ja ne kuuluvat korkeaan IP-luokkaan - IP67 ja IP69K.

Kaikissa merkkivalokalusteissa käytetään LED-valoja, mikä takaa pienen energiankulutuksen, pitkän käyttöiän (jopa 100 000 h jatkuvan käytön) sekä erinomaisen tärinänkestävyyden.

Käyttäen LabelEditor-erikoisohjelmaa, asiakkaat voivat tilata RMQ-Titan -sarjan komponentteihin omia graafisia merkintöjä, jotka tehdään tehtaalla laserkaiverruksella.

Laaja valikoima hätäpysäytyspainikkeita kuten, kytkentäindikaattorit, kontaktielementit erilaisilla konfiguraatioilla, avainkytkimet ja painikkeiden valorenkaat takaavat laitteiden turvallisen pysäyttämisen ja hätäpysäytyspainikkeiden hyvän näkyvyyden teollisuusympäristössä.

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan