EATON - Putkisulake keraaminen - BSF-250A-DD25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - muu
Jännitetyyppi - DC
Nimellisvirta - 250 A
Käyttöluokka - gR (puolijohteiden yleissuojaus)
Malli / Tyyppi - keraaminen sulake
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V014155
Toimittajan tuotenumero
BSF-250A-DD25
Tukkuerä
1
Koko:
muu
Jännitetyyppi:
DC
Nimellisvirta:
250 A
Käyttöluokka:
gR (puolijohteiden yleissuojaus)
Malli / Tyyppi:
keraaminen sulake
Tehohävikki nimellisvirralla:
18 W
Nimellisjännite DC:
250 V
Katkaisukyky - nimellisjännite, DC:
100 kA
Erikoisnopea putkisulake litium akkujen suojaamiseen.
- Erikoisnopea gR- ja gBAT-luokka
- Johdonsuojaus ja oikosulkusuojaus
- 250 A
- 250 V DC
- Pituus: 95,1 mm, leveys: 30,78 mm
- Kiinnitysreikäväli: 72,0 mm, reikäkoko: 12,5 × 9,0 mm
- Tarkemmat tiedot datalehdiltä
- Tehohäviö 100 % kuormalla: 18 W
- IEC 60269 Part 4 and Part 7
- Pakkauskoko: 5 kpl
EsitePDF


