EATON - Putkisulake keraaminen - DC 1100 V 14x51 mm 20 A gPV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laukaisukäyrä - muu
Jännitetyyppi - DC
Nimellisvirta - 20 A
Käyttöluokka - gPV (aurinkosähkösuoja)
Sulakkeen tilanilmaisu - muu
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5027590299497
Sähkönumero
3011102
Toimittajan tuotenumero
PV-20A14F
Tukkuerä
1
Laukaisukäyrä:
muu
Jännitetyyppi:
DC
Nimellisvirta:
20 A
Käyttöluokka:
gPV (aurinkosähkösuoja)
Sulakkeen tilanilmaisu:
muu
Malli / Tyyppi:
keraaminen sulake
Tehohävikki nimellisvirralla:
5 W
PV SOLAR PUTKISULAKE
Keraaminen putkisulake aurinkosähkösovelluksiin ja niiden suojaukseen
Keraaminen putkisulake aurinkosähkösovelluksiin ja niiden suojaukseen


