EATON - Putkisulakealusta - CHPV1U sulakepidin 1P32A 10x38

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulakekoolle - 10x38 mm
Nimellisjännite - 1500 V
Asennustapa - DIN-kisko
Napojen lukumäärä - 1
Juontava 0-napa - ei
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3011100
Toimittajan tuotenumero
CHPV1U
Tukkuerä
1
Sulakekoolle:
10x38 mm
Nimellisjännite:
1500 V
Asennustapa:
DIN-kisko
Napojen lukumäärä:
1
Juontava 0-napa:
ei
Lukittava:
kyllä
Optinen vianilmaisu:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
51.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Putkisulakealusta 1-napainen 32A, sulakekoko 10X38mm
DIN-kiskoasenteinen sulakepidin PV-putkisulakkeille, gPV 1000 VDC
DIN-kiskoasenteinen sulakepidin PV-putkisulakkeille, gPV 1000 VDC


