Etusivu

EATON - Rajakytkin Eaton - AT4/11-S/I/F jousi

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Rajakytkin Eaton - AT4/11-S/I/F jousi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 500 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 3.5 min

  • Syöttöjännite - 184...264 V

  • SNMP - ei

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015080669432

Sähkönumero

2332501

Toimittajan tuotenumero

66943

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

500 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

3.5 min

Syöttöjännite:

184...264 V

SNMP:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

304 mm

Lähtöjännite:

230...230 V

Leveys:

155 mm

Syvyys:

137 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Efektiivinen lähtöteho:

250 W

UPS-teknologia:

offline

Lähtöjen C13 lukumäärä:

0

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

Tulppa CEE 7/4 (Tyyppiä F)

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

2.9 kg

Ensiötaajuus:

50...60 Hz

Suojamaadoitettujen (CEE 7/3, tyyppi F) lähtöjen lukumäärä:

6

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

AT4/11-S/I/F (JOUSI)