EATON - Sienipainike Eaton - M22-DRP-G vihreä askeltoiminta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Painikkeen väri - vihreä
Suojan halkaisija - 36.5 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67/IP69K
Painikkeen tyyppi - litteä
Kytkentätoiminnon lukitus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082167479
Sähkönumero
2335215
Toimittajan tuotenumero
216747
Tukkuerä
1
Painikkeen väri:
vihreä
Suojan halkaisija:
36.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67/IP69K
Painikkeen tyyppi:
litteä
Kytkentätoiminnon lukitus:
kyllä
Aukon korkeus:
6 mm
Linssin muoto:
pyöreä
Reiän halkaisija:
22 mm
Aukon leveys:
22 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
4X
Valaistavissa:
ei
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
ei
Jousipalautus:
ei
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
kromi
Avausmenetelmä:
ei ole
Eaton RMQ -Titan-sarja sisältää laajan valikoiman ohjaus- ja merkinantolaitteita, jotka sopivat kaikkein vaativimpiin tarpeisiin
Laitteiden modulaarinen rakenne antaa mahdollisuuden koota paljon erilaisia järjestelmiä, käyttämällä vain muutamia peruskomponentteja. Sen ansiosta voidaan pienentää logistiikkakuluja ja varastoon sitoutunutta pääomaa. RMQ-Titan-sarjan komponentit ovat korkealaatuisia ja ne kuuluvat korkeaan IP-luokkaan - IP67 ja IP69K.
Kaikissa merkkivalokalusteissa käytetään LED-valoja, mikä takaa pienen energiankulutuksen, pitkän käyttöiän (jopa 100 000 h jatkuvan käytön) sekä erinomaisen tärinänkestävyyden.
Käyttäen LabelEditor-erikoisohjelmaa, asiakkaat voivat tilata RMQ-Titan -sarjan komponentteihin omia graafisia merkintöjä, jotka tehdään tehtaalla laserkaiverruksella.
Laaja valikoima hätäpysäytyspainikkeita kuten, kytkentäindikaattorit, kontaktielementit erilaisilla konfiguraatioilla, avainkytkimet ja painikkeiden valorenkaat takaavat laitteiden turvallisen pysäyttämisen ja hätäpysäytyspainikkeiden hyvän näkyvyyden teollisuusympäristössä.
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


