EATON - Sinetöintikansi - Z-SCHAK-2TE

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Sinetöintikansi - Z-SCHAK-2TE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - muu

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Halogeeniton - ei

  • Käyttö - kytkin / painike

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082488604

Sähkönumero

3206968

Toimittajan tuotenumero

248860

Tukkuerä

1

Väri:

muu

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Halogeeniton:

ei

Käyttö:

kytkin / painike

Käyttötilan indikointi:

ei

Malli / Tyyppi:

muu

RAL-numero (vastaava):

0

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Moduulikontaktorit Z-SCH
  • Yksi- ja kolmivaiheisten kuormien kytkentään: valaistus, sähkölämmitys, ilmanvaihto, lämpöpumput, automaattiportit, verhot jne.
  • Koskettimien nimellisjännite 440VAC
  • Kytkettävän johdon poikkipinta-ala 2,5-25 mm2
  • Kelan nimellisjännite 24VAC, 230VAC