EATON - Sireeni - AP/W/SWITCH/VC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Äänensävyjen lukumäärä - 32
Äänenvoimakkuus - 92 dB
Nimellisjännite - 24 V
Rungon väri - valkoinen
Virran tyyppi - DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7116604
Toimittajan tuotenumero
560002FULL-0072
Tukkuerä
1
Äänensävyjen lukumäärä:
32
Äänenvoimakkuus:
92 dB
Nimellisjännite:
24 V
Rungon väri:
valkoinen
Virran tyyppi:
DC
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Pistotulppa:
ei
Virrankulutus:
0.035 A
Rolp- sireeni, valkoinen, keskusasennus, matalakotelo, IP66, 97dB, 32- ääntä, 9...28VDC/24VAC, -25...+70ºC
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


