EATON - Sireeni - AS/S/115-230/R/120 STANDARD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Äänensävyjen lukumäärä - 42
Äänenvoimakkuus - 120 dB
Nimellisjännite - 230 V
Rungon väri - punainen
Virran tyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7116615
Toimittajan tuotenumero
7013124FUL-0014
Tukkuerä
1
Äänensävyjen lukumäärä:
42
Äänenvoimakkuus:
120 dB
Nimellisjännite:
230 V
Rungon väri:
punainen
Virran tyyppi:
AC
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Pistotulppa:
ei
Virrankulutus:
0.065 A
Asserta sireeni, punainen, matalakotelo, 110/120dB, 42-ääntä (Tone 3), IP66, 24VDC/110&230VAC, -25...+70ºC
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


