EATON - Sireeni - ROLP/SV/R/D XPRS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Äänensävyjen lukumäärä - 32
Äänenvoimakkuus - 102 dB
Nimellisjännite - 24 V
Rungon väri - punainen
Virran tyyppi - DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7116601
Toimittajan tuotenumero
540503FULL-0403X
Tukkuerä
1
Äänensävyjen lukumäärä:
32
Äänenvoimakkuus:
102 dB
Nimellisjännite:
24 V
Rungon väri:
punainen
Virran tyyppi:
DC
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Pistotulppa:
ei
Virrankulutus:
0.012 A
Rolp- sireeni, punainen, syväkotelo, IP65, 102dB, 32- ääntä, 12/24VDC, -25...+70ºC


