EATON - SmartWire-DT - EU5C-SWD-PROFINET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9719255
Toimittajan tuotenumero
EU5C-SWD-PROFINET
Tukkuerä
1
SmartWire-DT, DIN-kiskoasennus, (4) LED-merkkivaloa, 8-napainen, IP20, -25 °C ... -55 °C, 24 V DC, 3 A, Push-in-liittimet, RJ45, Mini-USB-liitäntä
Eaton SmartWire-DT EU5C-SWD-PROFINET on DIN-kiskoasennettava Profinet IO -yhdyskäytävä, joka mahdollistaa SmartWire-DT-järjestelmän liittämisen Profinet-verkkoon. Laitteessa on kahdeksannapainen rakenne, RJ45-liitäntä, Mini-USB-käyttöliittymä sekä neljä LED-merkkivaloa tilatietojen seurantaan. Push-in-liittimet nopeuttavat asennusta, ja laite soveltuu 24 V DC käyttöjännitteelle sekä enintään 3 A virralle. IP20-suojausluokka mahdollistaa käytön sähkökeskuksissa ja automaatiojärjestelmissä.
Eaton SmartWire-DT EU5C-SWD-PROFINET on DIN-kiskoasennettava Profinet IO -yhdyskäytävä, joka mahdollistaa SmartWire-DT-järjestelmän liittämisen Profinet-verkkoon. Laitteessa on kahdeksannapainen rakenne, RJ45-liitäntä, Mini-USB-käyttöliittymä sekä neljä LED-merkkivaloa tilatietojen seurantaan. Push-in-liittimet nopeuttavat asennusta, ja laite soveltuu 24 V DC käyttöjännitteelle sekä enintään 3 A virralle. IP20-suojausluokka mahdollistaa käytön sähkökeskuksissa ja automaatiojärjestelmissä.
KatalogiPDF


