Etusivu

EATON - SOVITE - IVS-T0 45MM AUKKO

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - SOVITE - IVS-T0 45MM AUKKO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennustarvikesarja

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015080911142

Sähkönumero

3632352

Toimittajan tuotenumero

91114

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

asennustarvikesarja

IVS-T0, 45MM AUKKO

Eaton T-sarjan ohjauskytkimet

- IP65
- Keskeytyksetön nimellissähkövirta: 10 A - 315 A

T-kiertokytkimet ovat saatavilla kolmena perusmallina:
- Upotusasennettava (etukiinnitys)
- Keskiasennettava (kanta-asennus kytkennällä)
- Pinta-asennettava (eristetty kotelo)