EATON - Sulakepohja DAN - MIDGET FUSE BLOCK W/ PP&QC-2POLE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9731105
Toimittajan tuotenumero
BMM603-2PQ
Tukkuerä
1
Eaton Bussmann -sarjan BMM-sulakepesät, 30 A, kaksinapainen, puristuslevy/pikaliitin, 200 kAIC, 600 V
Eaton Bussmann BMM603-2PQ on kaksinapainen sulakepidin enintään 30 A virroille ja 600 V järjestelmille. Sulakepidin on varustettu painelevy- ja pikaliitännöillä, jotka mahdollistavat luotettavan ja tehokkaan johtimien kytkennän. Tuote soveltuu teollisuuden ja sähkökeskusten sulakeasennuksiin, ja sen oikosulkukestoisuus on 200 kAIC.
Eaton Bussmann BMM603-2PQ on kaksinapainen sulakepidin enintään 30 A virroille ja 600 V järjestelmille. Sulakepidin on varustettu painelevy- ja pikaliitännöillä, jotka mahdollistavat luotettavan ja tehokkaan johtimien kytkennän. Tuote soveltuu teollisuuden ja sähkökeskusten sulakeasennuksiin, ja sen oikosulkukestoisuus on 200 kAIC.
KatalogiPDF


