EATON - Suojakotelo - Z-MFG/NOT hätä-seis-painikk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 70 mm
Korkeus - 170 mm
Syvyys - 95 mm
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei
Malli / Tyyppi - pinta-asenteinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082483852
Sähkönumero
3587236
Toimittajan tuotenumero
248385
Tukkuerä
248385
Leveys:
70 mm
Korkeus:
170 mm
Syvyys:
95 mm
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
ei
Malli / Tyyppi:
pinta-asenteinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Z-MFG/NOT, HÄTÄ-SEIS PAINIKKEELLA Z-MFG/NOT,HÄTÄ-SEIS PAINIKKEELLA
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


