EATON - Suojamuuntaja - TR-G2/63-SF

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Suojamuuntaja - TR-G2/63-SF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiöjännite - 230 V

  • Toisiojännite 1 - 12 V

  • Toisiovirta 1 - 5.2 A

  • Enimmäislähtövirta - 0 A

  • Muuntajan tyyppi - turvamuuntaja

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082724856

Sähkönumero

2709249

Toimittajan tuotenumero

272485

Tukkuerä

1

Ensiöjännite:

230 V

Toisiojännite 1:

12 V

Toisiovirta 1:

5.2 A

Enimmäislähtövirta:

0 A

Muuntajan tyyppi:

turvamuuntaja

Toisiojännite 2:

24 V

Toisiojännite 3:

0 V

Toisiovirta 2:

2.6 A

Toisiovirta 3:

0 A

Enimmäislähtöteho:

0 W

Enimmäistehohäviö:

0 W

Laajennettava:

kyllä

Pituus:

55 mm

Leveys:

90 mm

Korkeus:

90 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

5

Oikosulkusuojattu:

kyllä

Lämpösuojattu:

kyllä