EATON - Suora käynnistin 2,2 kW - MSC-D-6,3-M7(230V50HZ)

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Suora käynnistin 2,2 kW - MSC-D-6,3-M7(230V50HZ)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Moottorikäynnistyksen tapa - suorakäynnistin (DOL)

  • Käynnistysluokka - luokka 10

  • Mitoitusvirta Ie - 5 A

  • Lämpöreleen virta-asetus - 4...6.3 A

  • Tukee TCP/IP-protokollaa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082831455

Sähkönumero

3732150

Toimittajan tuotenumero

283145

Tukkuerä

1

Moottorikäynnistyksen tapa:

suorakäynnistin (DOL)

Käynnistysluokka:

luokka 10

Mitoitusvirta Ie:

5 A

Lämpöreleen virta-asetus:

4...6.3 A

Tukee TCP/IP-protokollaa:

ei

Tukee CAN-protokollaa:

ei

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

0...0 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

0...0 V

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

2.2 kW

Oikosulkulaukaisijalla:

kyllä

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoituskäyttövirta AC-3, 400 V:

6.3 A

Mitoituskäyttöteho AC-3, 230 V, 3-vaihe:

1.5 kW

Mitoitusteho, 460 V, 60 Hz, 3-vaihe:

0 kW

Mitoitusteho, 575 V, 60 Hz, 3-vaihe:

0 kW

Mitoitettu käytönaikainen oikosulkuvirta, tyyppi 1, 480 Y / 277 V:

0 A

Mitoitettu käytönaikainen oikosulkuvirta, tyyppi 1, 600 Y / 347 V:

0 A

Mitoitettu käytönaikainen oikosulkuvirta, tyyppi 2, 230 V:

50000 A

Mitoitettu käytönaikainen oikosulkuvirta, tyyppi 2, 400 V:

50000 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Ympäristön lämpötila, yläraja:

60 °C

Lämpötilakompensoitu ylikuormitussuojaus:

kyllä

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Ohjausvirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

ei

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee ASI-protokollaa:

ei

Tukee Modbus-protokollaa:

ei

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa:

ei

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

ei

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

ei

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

ei

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

ei

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

ei

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan