Etusivu

EATON - Suunnanvaihtok. 0,55 kW - MSC-R-1,6-M7(230V50HZ)

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Suunnanvaihtok. 0,55 kW - MSC-R-1,6-M7(230V50HZ)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Moottorikäynnistyksen tapa - suunnanvaihtokäynnistin

  • Käynnistysluokka - luokka 10

  • Mitoitusvirta Ie - 1.5 A

  • Lämpöreleen virta-asetus - 1...1.6 A

  • Tukee TCP/IP-protokollaa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082831769

Sähkönumero

3732175

Toimittajan tuotenumero

283176

Tukkuerä

1

Moottorikäynnistyksen tapa:

suunnanvaihtokäynnistin

Käynnistysluokka:

luokka 10

Mitoitusvirta Ie:

1.5 A

Lämpöreleen virta-asetus:

1...1.6 A

Tukee TCP/IP-protokollaa:

ei

Tukee CAN-protokollaa:

ei

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

0...0 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

0...0 V

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

0.55 kW

Oikosulkulaukaisijalla:

kyllä

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoituskäyttövirta AC-3, 400 V:

1.6 A

Mitoituskäyttöteho AC-3, 230 V, 3-vaihe:

0.25 kW

Mitoitusteho, 460 V, 60 Hz, 3-vaihe:

0 kW

Mitoitusteho, 575 V, 60 Hz, 3-vaihe:

0 kW

Mitoitettu käytönaikainen oikosulkuvirta, tyyppi 1, 480 Y / 277 V:

0 A

Mitoitettu käytönaikainen oikosulkuvirta, tyyppi 1, 600 Y / 347 V:

0 A

Mitoitettu käytönaikainen oikosulkuvirta, tyyppi 2, 230 V:

50000 A

Mitoitettu käytönaikainen oikosulkuvirta, tyyppi 2, 400 V:

50000 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Ympäristön lämpötila, yläraja:

60 °C

Lämpötilakompensoitu ylikuormitussuojaus:

kyllä

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Ohjausvirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

ei

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee ASI-protokollaa:

ei

Tukee Modbus-protokollaa:

ei

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa:

ei

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

ei

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

ei

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

ei

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

ei

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

ei