Etusivu

EATON - Syöttöliitin - BB-EV-TE/35

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Syöttöliitin - BB-EV-TE/35

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - muu

  • Virtakiskon paksuus - 0...0 mm

  • Virtakiskon leveys - 0...0 mm

  • Suurin poikkipinta-ala - 35 mm²

  • Maksiminimelliskäyttövirta Ie - 100 A

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015081653164

Sähkönumero

3206671

Toimittajan tuotenumero

168825

Tukkuerä

3

Soveltuu:

muu

Virtakiskon paksuus:

0...0 mm

Virtakiskon leveys:

0...0 mm

Suurin poikkipinta-ala:

35 mm²

Maksiminimelliskäyttövirta Ie:

100 A

Liittimen leveys:

0 mm

Soveltuu pyöröjohdinliitoksiin:

ei

Soveltuu sektorijohdinliitoksiin:

ei

Soveltuu lattajohdinliitoksiin:

ei

Lisäliitin, 1-vaihe, max. 35mm2 kaapelille