Etusivu

EATON - Syöttöliitin - BK25/3-PKZ0-E

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Syöttöliitin - BK25/3-PKZ0-E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - muu

  • Virtakiskon paksuus - 0...0 mm

  • Virtakiskon leveys - 0...0 mm

  • Suurin poikkipinta-ala - 25 mm²

  • Maksiminimelliskäyttövirta Ie - 63 A

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082625184

Sähkönumero

3730536

Toimittajan tuotenumero

262518

Tukkuerä

5

Soveltuu:

muu

Virtakiskon paksuus:

0...0 mm

Virtakiskon leveys:

0...0 mm

Suurin poikkipinta-ala:

25 mm²

Maksiminimelliskäyttövirta Ie:

63 A

Liittimen leveys:

45 mm

Soveltuu pyöröjohdinliitoksiin:

kyllä

Soveltuu sektorijohdinliitoksiin:

ei

Soveltuu lattajohdinliitoksiin:

ei

BK25/3-PKZ0-E Syöttöliitin 6 - 25 mm2 Iu = 63A, UL-hyväksyntä