EATON - Sysäysrele - Z-S109/SS

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Sysäysrele - Z-S109/SS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - mekaaninen kytkin

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Mitoitettu kytkentävirta - 16 A

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082652746

Sähkönumero

2709203

Toimittajan tuotenumero

265274

Tukkuerä

1

Toiminto:

mekaaninen kytkin

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Asennustapa:

DIN-kisko

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Mitoitettu kytkentävirta:

16 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Upotussyvyys:

60 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Syöttöjännite:

24...230 V

Ohjausjännite 1:

110...110 V

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Ohjausjännite 1:n tyyppi:

DC

Maksimi hehkulamppukuorma:

2024 W

Ohjausjännite 1:n taajuus:

0...0 Hz

Loistelamppukuorma maks.:

2500 VA

Ohjausjännite 2:

0...0 V

Ohjausjännite 2:n tyyppi:

DC

Ohjausjännite 2:n taajuus:

0...0 Hz

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

2500 VA

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

2500 VA

Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):

24 A

Z-S109/SS

Eaton xPole-sarja - Sysäysrele

- IEC 60669 mukaan
- 16 A, 250 V IEC 60669-2-2
- Ohjausjännite AC 8-230 V
- Ohjausjänite DC 8-110 V
- 1, 2, 3 ja 4-napaiset versiot