EATON - Sysäysrele - Z-S12/S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - muu
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Asennustapa - DIN-kisko
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Mitoitettu kytkentävirta - 32 A
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082652661
Sähkönumero
2709190
Toimittajan tuotenumero
265266
Tukkuerä
1
Toiminto:
muu
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Asennustapa:
DIN-kisko
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Mitoitettu kytkentävirta:
32 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
60 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Syöttöjännite:
250...250 V
Ohjausjännite 1:
12...12 V
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
0 W
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...50 Hz
Loistelamppukuorma maks.:
0 VA
Ohjausjännite 2:
0...0 V
Ohjausjännite 2:n tyyppi:
AC
Ohjausjännite 2:n taajuus:
0...0 Hz
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
0 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
0 VA
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
0 A
Eaton xPole-sarja - Sysäysrele
- IEC 60669 mukaan
- 16 A, 250 V IEC 60669-2-2
- Ohjausjännite AC 8-230 V
- Ohjausjänite DC 8-110 V
- 1, 2, 3 ja 4-napaiset versiot


