EATON - Sysäysrele - Z-S12/WW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - muu
Asennustapa - DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082653170
Sähkönumero
3587473
Toimittajan tuotenumero
265317
Tukkuerä
265317
Toiminto:
muu
Asennustapa:
DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Mitoitettu kytkentävirta:
32 A
Upotussyvyys:
60 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Ohjausjännite 1:
12...12 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...50 Hz
Ohjausjännite 2:
0...0 V
Ohjausjännite 2:n tyyppi:
AC
Ohjausjännite 2:n taajuus:
0...0 Hz
Syöttöjännite:
240...415 V
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
0 W
Loistelamppukuorma maks.:
0 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
0 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
0 VA
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
0 A
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


