EATON - Sysäysrele - Z-S241/SS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - mekaaninen kytkin
Asennustapa - DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082652685
Sähkönumero
3587432
Toimittajan tuotenumero
265268
Tukkuerä
265268
Toiminto:
mekaaninen kytkin
Asennustapa:
DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Mitoitettu kytkentävirta:
16 A
Upotussyvyys:
60 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Ohjausjännite 1:
240...240 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC
Ohjausjännite 1:n taajuus:
60...60 Hz
Ohjausjännite 2:
0...0 V
Ohjausjännite 2:n tyyppi:
AC
Ohjausjännite 2:n taajuus:
0...0 Hz
Syöttöjännite:
24...240 V
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
2024 W
Loistelamppukuorma maks.:
2500 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
2500 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
2500 VA
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
24 A
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


